Beskrivelse:
Med PREMIUM hårdmetalfræsere HPC (højtydende belægning) til lige sliber opnår Tyrolit et hidtil uset ydelsesniveau. Skærekanternes nyudviklede geometri sikrer maksimal værktøjslevetid og bedste resultater på alle typer stål. Derudover er hårdmetalskærerne udstyret med en topmoderne belægning, som gør disse skærere unikke takket være den unikke farvekombination. Værktøjerne er endnu hårdere og har en glattere overflade. Kombinationen af ny, unik geometri og avanceret belægningsteknologi garanterer maksimal produktivitet - sammenlignet med andre førsteklasses hårdmetalfræsere fordobles udskillelseshastigheden.
Egenskab:
- Form: KUGLEFORMET CYLINDER MED 52 WRC HÅRDMETALSKÆRER
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : MX-HPC
- Mål (D x D - s x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
- Diameter: 12 mm
- Tykkelse: 25 mm
- Materialets egnethed: Støbejern, stål, rustfrit stål
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Længste værktøjslevetid takket være helt nyudviklet skæregeometri
- Topmoderne belægningsteknologi til hårdere og glattere fræsehoveder
- Op til dobbelt så stor udskillelseshastighed sammenlignet med andre hårdmetalskærere i premium-klassen
Anvendelse:
- Til krævende arbejde på støbejern, stål og rustfrit stål
- Til forskellige slibeopgaver på svært tilgængelige steder med håndholdte, pneumatiske eller elektriske maskiner samt industrielle robotter