-hårdmetalfræser 52ZYA-S 12x25-6x70 MX-HPC PREMIUM stål/rustfrit stål/støbejern

Art.-nr.: 34551599
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fræsestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34551599
EAN/GTIN 9003173117477
Producentnummer 34551599

Betegnelse

Beskrivelse:

Med PREMIUM hårdmetalfræsere HPC (højtydende belægning) til lige sliber opnår Tyrolit et hidtil uset ydelsesniveau. Skærekanternes nyudviklede geometri sikrer maksimal værktøjslevetid og bedste resultater på alle typer stål. Derudover er hårdmetalskærerne udstyret med en topmoderne belægning, som gør disse skærere unikke takket være den unikke farvekombination. Værktøjerne er endnu hårdere og har en glattere overflade. Kombinationen af ny, unik geometri og avanceret belægningsteknologi garanterer maksimal produktivitet - sammenlignet med andre førsteklasses hårdmetalfræsere fordobles udskillelseshastigheden.

Egenskab:

  • Form: 52 ZYA-S SLIBESTIFT CYLINDRISK
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : MX-HPC
  • Mål (D x D - s x L): 12 x 25 - 6 x 70 mm
  • Diameter: 12 mm
  • Tykkelse: 25 mm
  • Materialets egnethed: Støbejern, stål, rustfrit stål
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Længste værktøjslevetid takket være helt nyudviklet skæregeometri
  • Topmoderne belægningsteknologi til hårdere og glattere fræsehoveder
  • Op til dobbelt så stor udskillelseshastighed sammenlignet med andre hårdmetalskærere i premium-klassen

Anvendelse:

  • Til krævende arbejde på støbejern, stål og rustfrit stål
  • Til forskellige slibeopgaver på svært tilgængelige steder med håndholdte, pneumatiske eller elektriske maskiner samt industrielle robotter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven