Beskrivelse:
Med Strip-IT grov rengøringsskive kan du nemt fjerne rust, maling, maling og beskyttelse under dit emne. De porøse nylonfibre, beriget med aggressive slibemidler, står over for enhver udfordring. Samtidig forhindrer de også, at skiven bliver smurt eller tilstoppet. De grove rengøringsskiver er monteret på fleksible glasfiberstøtter, så de kan bruges på vinkelslibere i kombination med en støtteplade. Denne disk giver brugeren en støjsvag, træthedsfri slibning med lav varmeudvikling.
Egenskab:
- Form: Ikke-vævet grov renseskive
- Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, plast / PVC
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : GR A EX. GROFT
- Mål (D x D x H): 150 x 13 x 12,7 mm
- Diameter: 150 mm
- Tykkelse: 13 mm
- Hul: 12,7 mm
- Kornstørrelse: 10
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Fleksible nylonfibre beriget med aggressivt slibekorn til universelle anvendelser
- Konstruktionen forhindrer smøring og tilstopning af skiven
- Lav varmeproduktion
Anvendelse:
- Bruges til at fjerne rust, maling og lak eller til at forberede overflader til svejsning, lodning eller anodisering
Anbefaling:
- Version s GROV (sort) til fint arbejde på overflader
- Version A EX. GROV (rød) for øget aggressivitet og brug på kanter
- Version s EX. GROB BLØD (brun) for maksimal fleksibilitet og reduceret vibration
Særlige kendetegn:
- Lav varmeproduktion
- Højeste aggressivitet
- Ingen smøring eller tilstopning af spændskiven