VLIES hurtigskifteskive 75xR A EX.GROB PREMIUM EX.GROB PREMIUM til universelt brug

Art.-nr.: 34547534
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34547534
EAN/GTIN 8024406061153
Producentnummer 34547534

Betegnelse

Beskrivelse:

Med Strip-IT grovrengøringsskiven til mini-vinkelsliberen kan du nemt fjerne rust, maling, maling og beskyttelse under kroppen. De porøse nylonfibre, beriget med aggressive slibemidler, står over for enhver udfordring. Samtidig forhindrer de også, at skiven bliver smurt eller tilstoppet. Strip-IT materialet skæres til skiveform og limes til nylongevindskaftet. Den røde stribe-IT grove rengøringsskive af keramik korund (A/S EX. GROB) er hårdere, mere aggressiv og stærkere end standardversionen i sort (s GROB). Denne disk giver brugeren en støjsvag, træthedsfri slibning med lav varmeudvikling.

Egenskab:

  • Form: IKKE-VÆVET quick-release skive
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål, plast / PVC
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : GR A EX. GROFT R
  • Mål (D x ENHED): 75 x R mm
  • Diameter: 75 mm
  • Kornstørrelse: 10
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Støjsvag og træthedsfri slibning med lav varmeudvikling
  • Nylonfiberberiget struktur sikrer aggressiv slibning
  • Ingen smøring eller tilstopning af spændskiven
  • Ingen ætsende komponenter

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, maling, maling og beskyttelse under kroppen med mini-vinkelsliberen

Anbefaling:

  • Version s GROV (sort) til fint arbejde på overflader
  • Version A EX. GROV (rød) for øget aggressivitet og brug på kanter
  • Version s EX. GROB BLØD (brun) for maksimal fleksibilitet og reduceret vibration

Særlige kendetegn:
  • Lav varmeproduktion
  • Højeste aggressivitet
  • Ingen smøring eller tilstopning af spændskiven

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven