PREMIUM*** 2in1-skive 125 x 1,0 x 22,23 mm A 60 Q- BFP

Art.-nr.: 34545192
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 34545192
EAN/GTIN 9003172420745
Producentnummer 34545192
L-nummer L50140 2783

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM 2i 1 skæreskiven, i den praktiske æske med 10 eller 50 stykker, er det perfekte værktøj til en lang række skæreopgaver. Med sit kraftfulde design og høje kemiske renhed er dette værktøj det ideelle valg til skæring af stål og rustfrit stål. Denne klinge er fremstillet af materialer af høj kvalitet og giver fremragende holdbarhed og holdbarhed. Få dit arbejde gjort hurtigt og effektivt med denne unikke klinge.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A 60 Q-BFP
  • Mål (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 1 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Kornstørrelse: 60
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, grubning og reduktion af udmattelsesstyrke og opnår dermed de bedste resultater selv på rustfrit stål
  • Korteste arbejdstider takket være fremragende skæreeffektivitet og lav termisk belastning på emnet (varmegenerering)
  • Høj komfort på grund af slank specifikation

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter
  • Til skæring af plader, profiler, rør, stænger og fast materiale

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven