PREMIUM*** 2in1-skive til skæring 115 x 1,0 x 22,23 mm A 60 Q- BFP

Art.-nr.: 34545191
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 34545191
    EAN/GTIN 9009013038926
    Producentnummer 34545191

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    PREMIUM 2i 1 skæreskiven, i den praktiske æske med 10 eller 50 stykker, er det perfekte værktøj til en lang række skæreopgaver. Med sit kraftfulde design og høje kemiske renhed er dette værktøj det ideelle valg til skæring af stål og rustfrit stål. Denne klinge er fremstillet af materialer af høj kvalitet og giver fremragende holdbarhed og holdbarhed. Få dit arbejde gjort hurtigt og effektivt med denne unikke klinge.

    Egenskab:

    • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
    • Vs/max: 80 m/s
    • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
    • Produktlinje: PREMIUM
    • Specifikation : A 60 Q-BFP
    • Mål (D x D x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
    • Diameter: 115 mm
    • Tykkelse: 1 mm
    • Hul: 22,23 mm
    • Kornstørrelse: 60
    • Værktøj til: Vinkelsliber

    Fordel:

    • Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, grubning og reduktion af udmattelsesstyrke og opnår dermed de bedste resultater selv på rustfrit stål
    • Korteste arbejdstider takket være fremragende skæreeffektivitet og lav termisk belastning på emnet (varmegenerering)
    • Høj komfort på grund af slank specifikation

    Anvendelse:

    • Til bearbejdning af forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter
    • Til skæring af plader, profiler, rør, stænger og fast materiale

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven