Beskrivelse:
Basic roterende børster til den lige sliber er velegnede til forskellige opgaver på svært tilgængelige steder på næsten alle materialer, såsom stål, rustfrit stål, træ, aluminium, Kobber, messing eller træ. De runde børster med siliciumcarbid er meget hårde og muliggør dermed høje udskillelseshastigheder under afgratning af tandhjul, ventildele og skærekanter på profiler og rør.
Egenskab:
- Form: 52 R DK AKSEL CIRKULÆRE BØRSTER
- Materialets egnethed: Gelcoat, ikke-jernholdige metaller, plast / PVC, stål, rustfrit stål,
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : C80 1 mm
- Mål (D x L x H - GE x i): 100 x 10 x 23 - 6 x 30 mm
- Diameter: 100 mm
- Tykkelse: 10 mm
- Kornstørrelse: 80
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- På grund af sin form er den særligt velegnet til svært tilgængelige områder
- Universelt værktøj
- Cirkulære børster med siliciumcarbid er meget hårde og giver dermed de højeste udskillelsesrater
Anvendelse:
- Til brug på næsten alle materialer som stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing eller træ
Anbefaling:
- Tråd med DK grit til afgratning af tandhjul, ventildele, skærekanter af profiler og rør
Særlige kendetegn:
- God værktøjslevetid og udtagningshastighed
- Til svært tilgængelige steder
- Alsidig