Beskrivelse:
Basic børsterne til den lige sliber er designet til bearbejdning af svært tilgængelige områder på næsten alle materialer, såsom stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing eller træ. Disse værktøjer demonstrerer deres kvaliteter, især når rør rengøres internt. Børsterne af siliciumcarbid er meget hårde, hvilket muliggør høje udskillelseshastigheder ved afgratning af tandhjul, ventildele og skærekanter på profiler og rør.
Egenskab:
- Form: 52 P DK BØRSTER
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : C80 1 mm
- Mål (D x H - GE x i): 22 x 28 - 6 x 68 mm
- Diameter: 22 mm
- Kornstørrelse: 80
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller,
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Specielt designet til brug i svært tilgængelige områder
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
- Børster af siliciumcarbid er meget hårde og muliggør derfor meget høje udskillelseshastigheder
Anvendelse:
- Til brug på næsten alle materialer som stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing,
- Især til indvendig rengøring af rør
Anbefaling:
- Tråd med DK grit til afgratning af tandhjul, ventildele, skærekanter af profiler og rør