GROSS CLEANING DISC 150x13-8x40 S GROB P PREMIUM universel brug GROSS CLEANING DISC 150x13-8x40 S GROB P PREMIUM

Art.-nr.: 34529893
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 34529893
EAN/GTIN 8024406024653
Producentnummer 34529893

Betegnelse

Beskrivelse:

Med Strip-IT grov rengøringsskive kan du nemt fjerne rust, maling, maling og beskyttelse under dit emne. De porøse nylonfibre, beriget med aggressive slibemidler, står over for enhver udfordring. Samtidig forhindrer de også, at skiven bliver smurt eller tilstoppet. Strip-IT-materialet skæres i en skiveform og er udstyret med en færdigsamlet aksel (6 eller 8 mm) til hurtig indsættelse på spindler. Strip-IT grov rengøringsskive lavet af keramik korund (A/S EX. GROB) er hårdere, mere aggressiv og stærkere end standardversionen (s GROB). Denne disk giver brugeren en støjsvag, træthedsfri slibning med lav varmeudvikling.

Egenskab:

  • Form: Ikke-vævet grov renseskive
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål, plast / PVC
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : GR S GROFT
  • Mål (D x D): 150 x 13 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 13 mm
  • Kornstørrelse: 20
  • Værktøj til: Ligeslibere

Fordel:

  • Fleksible nylonfibre beriget med aggressivt slibekorn til universel brug
  • Konstruktionen forhindrer smøring og tilstopning af skiven
  • Lav varmeproduktion

Anvendelse:

  • Bruges til at fjerne rust, maling og lak eller til at forberede overflader til svejsning, lodning eller anodisering

Anbefaling:

  • Version s GROV (sort) til fint arbejde på overflader
  • Version A EX. GROV (rød) for øget aggressivitet og brug på kanter
  • Version s EX. GROB BLØD (brun) for maksimal fleksibilitet og reduceret vibration
  • Brug af en justerbar lige sliber

Særlige kendetegn:
  • Lav varmeproduktion
  • Højeste aggressivitet
  • Ingen smøring eller tilstopning af spændskiven

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven