Presset kompakthjul 125x22 2 MEDIUM til stål/rustfrit stål/NEM-metal

Art.-nr.: 34529815
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 34529815
EAN/GTIN 8024406565279
Producentnummer 34529815

Betegnelse

Beskrivelse:

For at forberede overflader til polering har du brug for et robust værktøj af høj kvalitet. PREMIUM PRE-POLISH består af flere lag slibefleece for at opnå en lang levetid og robusthed. Det betyder, at værktøjet også kan bruges til mindre afgratningsoperationer.

Egenskab:

  • Form: 28 IKKE-VÆVET presset CD
  • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : UW 2 A Medium
  • Mål (D x H): 125 x 22,2 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Hul: 22,2 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Flere lag slibefleece for maksimal holdbarhed og robusthed
  • Kan også bruges til mindre afgratningsoperationer
  • Specielt designet til at opnå de bedste resultater på ikke-justerbare vinkelslibere

Anvendelse:

  • For at forberede overfladen til polering

Anbefaling:

  • 115 mm - 3 500 o/min. 125 mm - 3 000 o/min.

Særlige kendetegn:
  • Perfekt til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
  • Høj robusthed
  • Lang levetid

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven