Presset kompakthjul 115x22 8 A GROB til stål/rustfrit stål/NEM-metal

Art.-nr.: 34529814
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34529814
EAN/GTIN 8024406562797
Producentnummer 34529814

Betegnelse

Beskrivelse:

For at forberede overflader til polering har du brug for et robust værktøj af høj kvalitet. PREMIUM PRE-POLISH består af flere lag slibefleece for at opnå en lang levetid og robusthed. Det betyder, at værktøjet også kan bruges til mindre afgratningsoperationer.

Egenskab:

  • Form: 28 IKKE-VÆVET presset CD
  • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : UW 8 A GROFT
  • Mål (D x H): 115 x 22,2 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Hul: 22,2 mm
  • Kornstørrelse: 20
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Flere lag slibefleece for maksimal holdbarhed og robusthed
  • Kan også bruges til mindre afgratningsoperationer
  • Specielt designet til at opnå de bedste resultater på ikke-justerbare vinkelslibere

Anvendelse:

  • For at forberede overfladen til polering

Anbefaling:

  • 115 mm - 3 500 o/min. 125 mm - 3 000 o/min.

Særlige kendetegn:
  • Perfekt til stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller
  • Høj robusthed
  • Lang levetid

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven