Beskrivelse:
Med den FØRSTEKLASSES sår CD (konvolutskive) kan let afgratning arbejde, blanding af svejsesømme, fjernelse af rust eller efterbehandling før polering udføres på ingen tid. Bearbejdningen ændrer ikke emnets overfladegeometri, og kanterne er ikke affasede. Det langtidsholdbare værktøj gør det muligt for brugeren at opnå en ekstremt ensartet overfladefinish, samtidig med at det giver en meget fin finish. De kompakte diske fås i forskellige grader af hårdhed og specifikationer.
Egenskab:
- Form: 1 IKKE-VÆVET spoleret CD
- Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : CW DBW 8 S FINE-H
- Mål (D x D x H): 152 x 13 x 25,4 mm
- Diameter: 152 mm
- Tykkelse: 13 mm
- Hul: 25,4 mm
- Værktøj til: Slibeblok
Fordel:
- Ingen ændring i overfladens geometri og ingen affasning på kanterne
- Fremragende levetid
- Meget fin finish
Anvendelse:
- Til afgratning af laserskårne og udstansede emner
- Overhold den maksimale hastighed