Beskrivelse:
De laminerede PREMIUM SCM skiver består af det specialudviklede ″scrim back″ materiale, som er kendetegnet ved en høj kornbindestruktur. Dette garanterer enestående levetid. Desuden fås de laminerede SCM-skiver med kraftigt materiale, som muliggør høj slibeevne med lav ruhed. Dette skyldes ikke mindst materialesammensætningen, som består af en keramisk belagt aluminiumoxid korn og dermed understøtter aggressive bearbejdningsprocesser. På grund af deres forstærkede design er disse diske særligt holdbare og ideelle til krævende opgaver. Lamineringen sikrer en høj stivhed af skiven og sikrer dermed en meget flad og ensartet bearbejdning af en lang række overflader.
Egenskab:
- Form: IKKE-vævet skive
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, plast / PVC, gelcoat, kompositter, ikke-jernholdige metaller, Stål, træ
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : SCM A EX. GROSSER HD
- Mål (D x H): 125 x 22 mm
- Diameter: 125 mm
- Hul: 22 mm
- Kornstørrelse: 10
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Høj slibeevne
- Ensartede overfladeresultater
- Enestående standtid
- Høj grad af stivhed
Anvendelse:
- Til reduktion af ruhed, fjernelse af malerrester, udjævning af overflader, rengøring og fjernelse af svejsninger og afgratning af kanter
- Bearbejdning af maskiner til kemi- og fødevareindustrien (produktion og vedligeholdelse), møbler i rustfrit stål, skibsværfter, stilladser i rustfrit stål