VLIES disc 178x22 A EX.MEDIUM HD PREMIUM universal anvendelse VLIES disc 178x22 A EX.MEDIUM HD PREMIUM universal anvendelse

Art.-nr.: 34529690
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34529690
EAN/GTIN 8024406046662
Producentnummer 34529690

Betegnelse

Beskrivelse:

De FØRSTEKLASSES HD-diske (SCM Heavy Duty) muliggør høj slibeevne med lav ruhed. Dette skyldes ikke mindst materialesammensætningen, som består af en keramisk belagt aluminiumoxid korn og dermed understøtter aggressive bearbejdningsprocesser. På grund af den høje udskillelseshastighed kan flere slibeprocesser reduceres til ét bearbejdningstrin. Skiverne kan monteres på forskellige støtteplader. Produktet fås i tre versioner: 1. Med forhullet centerhul; 2. Med hul til fastspænding ved hjælp af en metalring; 3: Uden hul til støtteplade med burrelåsklæbesystem.

Egenskab:

  • Form: IKKE-vævet skive
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, plast / PVC, gelcoat, kompositter, ikke-jernholdige metaller, Stål, træ
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : SCM A EX. Medium HD
  • Mål (D x H): 178 x 22 mm
  • Diameter: 178 mm
  • Hul: 22 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Høj slibeevne med lav ruhed
  • Bedste værktøjslevetid og høj lagerfjernelse
  • Perfekt til krævende opgaver

Anvendelse:

  • Til reduktion af ruhed, fjernelse af malerrester, udjævning af overflader, rengøring og fjernelse af svejsninger og afgratning af kanter
  • Bearbejdning af maskiner til kemi- og fødevareindustrien (produktion og vedligeholdelse), møbler i rustfrit stål, skibsværfter, stilladser i rustfrit stål
  • TN 34529674 og 34529678 uden aftageligt centerhul

Anbefaling:

  • Bruges på justerbare vinkelslibere

Særlige kendetegn:
  • Bedste værktøjslevetid
  • Højeste aggressivitet og fjernelse ydeevne
  • Perfekt til krævende opgaver

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven