VLIES skive 125 A EX.GROB HD PREMIUM universal brug

Art.-nr.: 34529678
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 34529678
    EAN/GTIN 8024406045931
    Producentnummer 34529678

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    De FØRSTEKLASSES HD-diske (SCM Heavy Duty) muliggør høj slibeevne med lav ruhed. Dette skyldes ikke mindst materialesammensætningen, som består af en keramisk belagt aluminiumoxid korn og dermed understøtter aggressive bearbejdningsprocesser. På grund af den høje udskillelseshastighed kan flere slibeprocesser reduceres til ét bearbejdningstrin. Skiverne kan monteres på forskellige støtteplader. Produktet fås i tre versioner: 1. Med forhullet centerhul; 2. Med hul til fastspænding ved hjælp af en metalring; 3: Uden hul til støtteplade med burrelåsklæbesystem.

    Egenskab:

    • Form: IKKE-vævet skive
    • Materialets egnethed: Rustfrit stål, plast / PVC, gelcoat, kompositter, ikke-jernholdige metaller, Stål, træ
    • Produktlinje: PREMIUM
    • Specifikation : SCM A EX. GROSSER HD
    • Diameter: 125 mm
    • Kornstørrelse: 10
    • Værktøj til: Vinkelsliber

    Fordel:

    • Høj slibeevne med lav ruhed
    • Bedste værktøjslevetid og høj lagerfjernelse
    • Perfekt til krævende opgaver

    Anvendelse:

    • Til reduktion af ruhed, fjernelse af malerrester, udjævning af overflader, rengøring og fjernelse af svejsninger og afgratning af kanter
    • Bearbejdning af maskiner til kemi- og fødevareindustrien (produktion og vedligeholdelse), møbler i rustfrit stål, skibsværfter, stilladser i rustfrit stål
    • TN 34529674 og 34529678 uden aftageligt centerhul

    Anbefaling:

    • Bruges på justerbare vinkelslibere

    Særlige kendetegn:
    • Bedste værktøjslevetid
    • Højeste aggressivitet og fjernelse ydeevne
    • Perfekt til krævende opgaver

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven