VLIES skive 125 A GROB PREMIUM universal brug

Art.-nr.: 34529631
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34529631
EAN/GTIN 8024406027890
Producentnummer 34529631

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM SCM skiverne er lavet af det specialudviklede ″scrim back″ materiale, som er kendetegnet ved en høj kornbindingsstruktur. Dette garanterer lang levetid og jævnt bearbejdede overflader. Skiverne kan monteres på forskellige støtteplader. Produktet fås i tre versioner: 1. Med forhullet centerhul; 2. Med hul til fastspænding ved hjælp af en metalring; 3: Uden hul til støtteplade med burrelåsklæbesystem. Materialet fås i tre versioner af aluminiumoxid til forskellige formål: Grov (brun), medium (rød) og meget fin (blå)

Egenskab:

  • Form: IKKE-vævet skive
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, plast / PVC, gelcoat, kompositter, ikke-jernholdige metaller, Stål, træ
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : SCM A GROFT
  • Diameter: 125 mm
  • Kornstørrelse: 20
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Ensartede overfladeresultater
  • Fremragende værktøjslevetid
  • Hurtig og aggressiv slibeeffekt
  • Hurtig udskiftning af diskene

Anvendelse:

  • Til reduktion af ruhed, fjernelse af malerrester, udjævning af overflader, rengøring og fjernelse af svejsninger og afgratning af kanter
  • Maskiner til kemi- og fødevareindustrien (produktion og vedligeholdelse), møbler af rustfrit stål, bil- og jernbanebyggeri, skibsværfter, luftfartsindustri Propeller og jetmotorer, stilladser i rustfrit stål

Anbefaling:

  • Bruges på justerbare vinkelslibere
  • Fjern ″GROFT″ korn for rengøring, fjernelse af rust og belægninger
  • ″Medium″ korn til nem rengøring og afgratning
  • ″MEGET FIN″ / ″ULTRA FIN″ korn til endelig slibning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven