Beskrivelse:
PREMIUM SCM skiverne er lavet af det specialudviklede ″scrim back″ materiale, som er kendetegnet ved en høj kornbindingsstruktur. Dette garanterer lang levetid og jævnt bearbejdede overflader. Skiverne kan monteres på forskellige støtteplader. Produktet fås i tre versioner: 1. Med forhullet centerhul; 2. Med hul til fastspænding ved hjælp af en metalring; 3: Uden hul til støtteplade med burrelåsklæbesystem. Materialet fås i tre versioner af aluminiumoxid til forskellige formål: Grov (brun), medium (rød) og meget fin (blå)
Egenskab:
- Form: IKKE-vævet skive
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, plast / PVC, gelcoat, kompositter, ikke-jernholdige metaller, Stål, træ
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : SCM A GROFT
- Mål (D x H): 115 x 22 mm
- Diameter: 115 mm
- Hul: 22 mm
- Kornstørrelse: 20
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Ensartede overfladeresultater
- Fremragende værktøjslevetid
- Hurtig og aggressiv slibeeffekt
- Hurtig udskiftning af diskene
Anvendelse:
- Til reduktion af ruhed, fjernelse af malerrester, udjævning af overflader, rengøring og fjernelse af svejsninger og afgratning af kanter
- Maskiner til kemi- og fødevareindustrien (produktion og vedligeholdelse), møbler af rustfrit stål, bil- og jernbanebyggeri, skibsværfter, luftfartsindustri Propeller og jetmotorer, stilladser i rustfrit stål
Anbefaling:
- Bruges på justerbare vinkelslibere
- Fjern ″GROFT″ korn for rengøring, fjernelse af rust og belægninger
- ″Medium″ korn til nem rengøring og afgratning
- ″MEGET FIN″ / ″ULTRA FIN″ korn til endelig slibning