Savklingeslibskive 125x18x20 mm 6A2B 51B107C50B74AL

Art.-nr.: 34480
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34480
EAN/GTIN 9003170344807
Producentnummer 34480

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse harpiksværktøjer er grydeskiver med specielle monteringshuller til Weinig Rondamaten. Omslibning af høvleknive kan udføres i våd og tør slibning. For at opnå den ønskede skærekvalitet anvendes korn B107 til HSS-knive, og korn D76 anvendes til hårdmetalknive.

Egenskab:

  • Form: 6A2B SLIBEPOTTE
  • Kornstørrelse: 107
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 3 - 4
  • Mål (D x D x H): 125 x 18 x 20 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 18 mm
  • Hul: 20 mm
  • Materialets egnethed: HSS, hårdmetal

Fordel:

  • Kølerstel
  • Lavt slibetryk
  • Særlig brug

Anvendelse:

  • Til omslibning af hårdmetal og HSS høvleknive
  • Specielt udviklet til Weinig Rondamaten

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven