Grovslibningsskive FASTCUT 150x6x22,23 mm A30p grundstål / rustfrit stål

Art.-nr.: 34468718
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34468718
EAN/GTIN 9003173028841
Producentnummer 34468718

Betegnelse

Beskrivelse:

Basic FASTCUT skrubskive til vinkelsliberen giver høj fjernelse på kort tid kombineret med en god levetid. Dette opnås takket være den specialudviklede FASTCUT-teknologi fra Tyrolite. Denne skive kan bruges universelt til overflade- og kantslibning på forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter og bør ikke mangle i nogen værktøjskasse.

Egenskab:

  • Form: 27 KNUST SLIBESKIVE
  • Vs/max: 72 m/s
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A 30 P- BFB
  • Mål (D x U x H): 150 x 6 x 22,23 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 6 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • FASTCUT-teknologi til fjernelse af store mængder på kort tid
  • Kan anvendes universelt
  • God levetid

Anvendelse:

  • Til overflade- og kantslibning på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven