IHP 119 IC948 Udskiftelige borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af ISO P-materialer (ulegeret og kulstofstål)

Art.-nr.: 3445690
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3445690
EAN/GTIN 7291075487343
Producentnummer 3445690
L-nummer L24050 2689

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modulære borehoveder
  • Skærediameter (DC): 11,9 mm
  • Størrelseskode for skærsæde (SSC): 11,0
  • Vinkel, 1. trin (SIG): 140 grader

Egenskab:

  • Skærediameter (DC): 11.9 mm
  • Funktionslængde (LF): 4.77 mm
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 11.0
  • Punktvinkel (SIG): 140 Degrees
  • Punktlængde (PL): 1.83 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven