Udvendig ringskive VIB-STAR 300x15x127 mm form 1A1 11D126C75B

Art.-nr.: 34448318
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34448318
EAN/GTIN 9003173036075
Producentnummer 34448318
L-nummer L50140 2556

Betegnelse

Beskrivelse:

Ved bearbejdning af hårdmetal udgør diamantskiven med VIB STAR Carrier-systemet en særdeles økonomisk løsning. Lav slitage og høj dimensional nøjagtighed opnås ved en kontinuerlig selvskærpende effekt. Høj skæreydelse gennem syntetiske diamanter i syntetiske harpiksbindinger er en stor fordel i forhold til billige siliciumcarbidskiver.

Egenskab:

  • Form: 1A1
  • Vs/max: 50 m/s
  • Specifikation : 15 - 3
  • Mål (D x D x H): 300 x 15 x 127 mm
  • Diameter: 300 mm
  • Tykkelse: 15 mm
  • Hul: 127 mm
  • Kornstørrelse: 126
  • Materialets egnethed: Keramik, hårdmetal

Fordel:

  • Lang levetid
  • Ingen vibrationer
  • Superslibende slibende slibemiddel

Anvendelse:

  • Til udvendig cylindrisk slibning af hårdmetal og industriel keramik
  • Brugen af diamantkorn giver dig et særligt holdbart værktøj til en høj overfladekvalitet

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven