DCH Tørsavklinger 300x2,6x20 PREMIUM Hårde sten

Art.-nr.: 34435150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34435150
EAN/GTIN 9003173029596
Producentnummer 34435150

Betegnelse

Egenskab:

  • Form: C73W 50157 Q DIAMANT CIRKULÆRE UDSALG
  • Materialets egnethed: Granit
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 39.4 - 2.6 - 14
  • Mål (D x D x H): 300 x 2,6 x 20 mm
  • Diameter: 300 mm
  • Tykkelse: 2,6 mm
  • Hul: 20 mm
  • Kornstørrelse: 38
  • Værktøj til: Power cutter

Fordel:

  • Tyrolit TGD® technology enables optimum cooling and increases the productivity without effort thanks to intelligent diamond distribution
  • Excellent cutting performance thanks to the self-sharpening system of high-quality, concentrated diamond grits in an optimum bond
  • Maximum efficiency and unrivalled results thanks to maximum cutting and the longest lifetime
  • Robust, high-quality steel cores ensure stability and noticeably smooth running

Anvendelse:

  • For machining hardened limestone, concrete blocks, granite, gneiss, porphyry, paving slabs and quartzite
  • Suitable for all common angle grinders up to Ø 230 mm and for all common cut-off machines from Ø 300 mm (also for wet cutting)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven