10 stk Skæreskive 2in1 125x1,0x22,23 mm A60R-BFB Basic

Art.-nr.: 34424352
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34424352
EAN/GTIN 9003173020395
Producentnummer 34424352
L-nummer L50140 1926

Betegnelse

Beskrivelse:

Basic skæreskiven, i den praktiske æske med 10 stykker, løfter dine arbejdsprojekter til det næste niveau. Dette universelle værktøj er perfekt til skæring af plader, profiler, rør, stænger og massivt rustfrit stål materiale. Basic-klingen sikrer et præcist snit til enhver tid, så du kan udføre dit arbejde hurtigt og effektivt.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Specialstål
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A 60 R- BFB
  • Mål (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 1 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Kornstørrelse: 60
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, grubning og reduktion af udmattelsesstyrke, hvilket resulterer i gode resultater på rustfrit stål
  • Komfortabel og lav-burr skæring med god levetid
  • Tykkelsen på kun 1.0 mm muliggør hurtigt og præcist arbejde

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige rustfrit stål kvaliteter
  • Til skæring af plader, profiler, rør, stænger og fast materiale

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven