• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

3/8″ Fælles indsats (mm) 8 mm

Art.-nr.: 3440M 8mm
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
  • Drivfirkant: 3/8
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
Drivfirkant 3/8 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3440M 8mm
EAN/GTIN 4991644035540
Producentnummer 3440M 8mm
L-nummer L60050 512

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 47 mm
Mål D2: 19 mm
D1: 12 mm
Længde: 7,3 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 8 mm
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven