• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

3/8″ Fælles indsats (inch) 11/16″

Art.-nr.: 3440A 11/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8
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
Drivfirkant 3/8 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3440A 11/16
EAN/GTIN 4991644035885
Producentnummer 3440A 11/16
L-nummer L60050 10848

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 54,5 mm
Mål D2: 19 mm
D1: 24,5 mm
Længde: 13,8 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 11/16″
Sekskantet stik
Overflade: forkromet
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven