Grovslibningsskive CERABOND X 115x7x2x22,23 mm CA24Q FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34401830
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34401830
EAN/GTIN 9003173012963
Producentnummer 34401830
L-nummer L50140 1645

Betegnelse

Beskrivelse:

Med den FØRSTEKLASSES CERABOND X skrubskive til vinkelsliberen er du garanteret at komme hurtigere frem til din destination. Ved at kombinere et revolutionerende bindingssystem og et særligt keramisk slibekorn opnår CERABOND X en utrolig langvarig aggressivitet, hvilket gør det til den bedste og hurtigste løsning til bearbejdning af stål og rustfrit stål i krævende applikationer. Takket være deres unikke levetid reduceres vinduesskift, og dermed spares arbejdstiden effektivt. Med CERABOND X er du ideelt udstyret til enhver udfordring.

Egenskab:

  • Form: 27 KNUST SLIBESKIVE
  • Vs/max: 72 m/s
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : CA. 24 Q- BFP
  • Mål (D x U x H): 115 x 7 x 22,23 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Tykkelse: 7 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Kornstørrelse: 24
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Hurtigste slibning på grund af strukturen af det keramiske korn, der anvendes
  • Kontinuerlig aggressivitet takket være kombinationen af et nyt limning system med keramisk korn
  • Højeste levetid og dermed færre vinduesændringer for brugeren

Anvendelse:

  • Ideel til slibning af hårde overflader af stål og rustfrit stål, såsom kantslibning, overfladslibning eller fjernelse af slibesømme

Anbefaling:

  • 4 mm tykkelse til omfattende slibning
  • 7 mm tykkelse til grov slibning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven