Multinorm Poloshirt langærmet XL

Art.-nr.: 343917263300XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis gelb
    Unisex-størrelse XL
    Produkttype Advarsels-poloshirt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 343917263300XL
    EAN/GTIN 7330509536537
    Producentnummer 343917263300XL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    59% modacryl, 39% bomuld, 2% antistatisk, pique strikket, flammehæmmende, antistatisk, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²

    Detaljer
    Halsåbning med knapper
    Ribstrikket krave
    Eksternt certificeringsmærke

    Finish
    Armbånd ved ærmeafslutning

    Refleks
    Trykt refleksbånd, 50 mm brede flammebestandigt skårne refleksbånd

    Beskrivelse:

    • Langærmet hi vis-poloshirt med flammehæmmende og diagonale overføringsrefleksstriber
    • Ribbet krave og forstærkede hals- og skuldersømme
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3, hvilket øger synligheden ved arbejde i barske miljøer
    • Flammehæmmende, lysbue- og antistatisk certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 klasse 1
    • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 1149-5
    • IEC 61482-2, class 1
    • ISO 11612 A1, B1, C1
    • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven