Værktøjsvogn med 6 skuffer

Art.-nr.: 3437523
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 3437523
EAN/GTIN 4010886971420
Producentnummer 3437523
L-nummer L60160 6106

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Korpus:
  • Hylde af ABS plast med rum til små dele
  • Nemt at manøvrere og styre takket være det mobile styrehåndtag
  • Sidepaneler med 10 x 38 mm Euro-perforering til fastgørelse af kroge og værktøj
  • Kantbeskyttelse for at minimere stød
  • Stålplade, korrosionsbestandig og ridsefast pulverlakeret, GEDORE blå
  • Låger:
  • Centrallås med cylinderlås
  • Ekstremt brede skuffer (B 792 x D 400 mm) med fuld udtræk, aftagelige
  • Sikkerhedslås pr. skuffe, enhåndsbetjening
  • Kuglelagrede føringsskinner
  • Kan tilpasses med længde- og tværinddelere (fås også enkeltvis)
  • Støttekapacitet pr. skuffe 60 kg, nederste tunge skuffe 70 kg
  • GEDORE heavy duty chassis:
  • GEDORE tungt chassis:
  • Samlet statisk bæreevne 1000 kg (750 kg dynamisk)
  • 2 GEDORE tunge hjul med rullelejer (faste hjul Ø 200 mm)
  • 2 GEDORE lette hjul med kuglelejer (drejelige hjul Ø 125 mm), begge med totalbremse
  • GEDORE akselkonstruktion sikrer jævn kørsel, manøvredygtighed og retningsstabilitet selv ved maksimal belastning
  • Tilbehør:
  • Længs- (LT) og tværgående (QT) skillevægge af galvaniseret stålplade (fås også separat)
  • Optioner:
  • Optimalt udstyr med GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT eller 2005 CT)
  • Speciale farver og udgaver på forespørgsel

Egenskab:

  • Antal hjul: 4
  • Antal langsgående skillevægge: 3
  • Antal tværdelere: 2
  • Antal skuffer: 6
  • Type af låsning: Centrallåsesystem
  • Fast hjuldiameter [2x): 200
  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 750 kg
  • Farve: GEDORE blå, RAL 5017
  • Samlet bredde [mm]: 1.021 mm
  • Samlet højde [mm]: 1.020 mm
  • Samlet dybde [mm]: 605 mm
  • Hjuldiameter med bremser (2x): 125
  • Materiale: Stålplade
  • Overflade: pulverlakeret
  • Skuffetype: 3x Type1, H=71mm
  • 3x Type2, H=146mm
  • Statisk bæreevne [kg]: 1000 kg
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Låsbar: ingen
  • Individuelt udtrækningsstop: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven