Servicevogn

Art.-nr.: 3437507
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Artikelnummer 3437507
    EAN/GTIN 4010886975602
    Producentnummer 3437507
    L-nummer L60160 6488

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Stabil pladestålkonstruktion
    • 200 kg samlet bæreevne for
    • øverste og midterste hyldeareal: 50 kg
    • bæreevne for den nederste lageroverflade: 100 kg
    • medium opbevaringsområde er højdejusterbare
    • 2 drejelige hjul (hver med parkeringsbremse) og 2 hjul
    • manøvredygtig og nem at styre ved hjælp af et kørehåndtag
    • der er velegnet til GEDORE værktøjsmoduler (nr. 1500 ES/1500 CT)

    Egenskab:

    • 1000 V isoleret: Nej, kun til plast
    • Låsbar: Nej, kun til plast
    • Antal hjul: 4
    • Antal hylder: 3
    • Arbejdshøjde: 900
    • Fast hjuldiameter (2x): 125
    • Enkelt udtræksstop: Nej, kun til plast
    • Instruktioner om bortskaffelse på værktøjet: Nej, kun til plast
    • Samlet bredde [mm]: 1.075 mm
    • Samlet højde [mm]: 975 mm
    • Samlet dybde [mm]: 480 mm
    • Drejelig hjuldiameter med bremser (2x): 125
    • Materiale: stålplade
    • Nettovægt [kg]: 35 kg
    • REACH-registrering tilgængelig: Nej, kun til plast
    • Statisk belastningskapacitet [kg]: 200 kg
    • VDE-certificeret: Nej, kun til plast

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven