Beskrivelse:
Den FØRSTEKLASSES LONGLIFE højtydende skrubskive er kendetegnet ved sin fremragende levetid, især til overflade- og kantslibning. I tykkelser på 7, 8 og 10 mm giver LONGLIFE skrubskiven en særlig høj dimensionsstabilitet ved bearbejdning af svejsesømme. Med en tykkelse på 4 mm anvendes den især i rørledningskonstruktion og til filetbearbejdning.
Egenskab:
- Form: 27 KNUST SLIBESKIVE
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : ZA 24 S- BFX
- Mål (D x U x H): 115 x 4 x 22,23 mm
- Diameter: 115 mm
- Tykkelse: 4 mm
- Hul: 22,23 mm
- Kornstørrelse: 24
- Vs/max: 72 m/s
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Højtydende skrubehjul med LONGLIFE-teknologi for den længste levetid
- Kombinationen af zirconium korund med et nyt bindingssystem giver en hidtil uset aggressivitet
- comfort start sikrer en behagelig start under slibning og øger arbejdskomforten
Anvendelse:
- Til overflade- og kantslibning og svejsesømning bearbejdning i krævende applikationer på forskellige stålkvaliteter
Anbefaling:
- 4 mm tykkelse til omfattende slibning
- 7 mm tykkelse til grov slibning
- De bedste resultater, når de bruges på kraftige vinkelslibere
Særlige kendetegn:
- Højeste levetid
- Højeste aggressivitet takket være høj kvalitet zirconiumoxid
- ″comfort start″ for en behagelig start