PREMIUM grove rengøringsruller Strip-It 100 x 100 x 19,1 mm VL-G EX. GROB

Art.-nr.: 34350747
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 34350747
EAN/GTIN 9003172455938
Producentnummer 34350747

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne grove rengøringsrulle til montering på satineringsmaskiner består af strip-it lamellae, der er monteret radialt omkring en central Kern. De generøse dimensioner muliggør hurtig og effektiv bearbejdning af store områder. Med dette produkt kan du nemt fjerne rust, maling, maling og beskyttelse under dit emne. De porøse nylonfibre, beriget med aggressive slibemidler, står over for enhver udfordring. Samtidig forhindrer de også slibemidlet i at blive smurt eller tilstoppet. 4-kilesystemet har en effektiv trækeffekt på slibeværktøjet og garanterer en hurtig start af rullen.

Egenskab:

  • Form: Ikke-vævet grov renseskive
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, plast / PVC, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : VL-G EX. GROFT
  • Mål (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Tykkelse: 100 mm
  • Hul: 19,1 mm
  • Kornstørrelse: 10
  • Værktøj til: Glittemaskine

Fordel:

  • Fleksible nylonfibre beriget med aggressivt slibekorn til universel brug og de bedste resultater
  • Konstruktionen forhindrer smøring og tilstopning
  • Lav varmeproduktion takket være åben struktur

Anvendelse:

  • Satin finish slibning på store overflader, hurtig fjernelse af oxid, zinkspat, lakker eller andre tilstopningsmaterialer såsom saltrester, rust, fedt, olie, voks konserveringsmidler

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven