Skæreskive 150x1,6x22,23 mm lige A46Q grundstål / rustfrit stål

Art.-nr.: 34332874
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 34332874
    EAN/GTIN 9003172409863
    Producentnummer 34332874
    L-nummer L50140 1848

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Basic 2i 1 klinge er det perfekte værktøj til alle skæreopgaver. Uanset om det er plader, profiler, rør, stænger eller massivt materiale af stål eller rustfrit stål, er du godt tjent med denne skæreskive. Den robuste konstruktion og pålidelige ydeevne gør dette værktøj til det perfekte valg for både gør-det-selv-entusiaster og fagfolk. Få dine skæreopgaver udført hurtigere og mere effektivt med Basic 2 i 1-bladet.

    Egenskab:

    • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
    • Kornstørrelse: 46
    • Vs/max: 80 m/s
    • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
    • Produktlinje: BASIC
    • Specifikation : A 46 Q- BFB
    • Mål (D x D x H): 150 x 1,6 x 22,23 mm
    • Diameter: 150 mm
    • Tykkelse: 1,6 mm
    • Hul: 22,23 mm
    • Værktøj til: Vinkelsliber

    Fordel:

    • Den kemiske renhed gør det muligt at arbejde på stål og rustfrit stål
    • Komfortabel og lav-burr skæring med god levetid
    • Korte arbejdstider takket være god skæreeffektivitet

    Anvendelse:

    • Til bearbejdning af forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter
    • Til skæring af plader, profiler, rør, stænger og fast materiale

    Anbefaling:

    • 1.0 til 1.9 mm til hurtigste skæring og minimale grater
    • 2.0 til 3.0 mm for lang levetid og maksimal stabilitet

    Særlige kendetegn:
    • Til adskillelse af stål og rustfrit stål
    • Høj skæreeffektivitet

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven