Skæreskive 125x1,0x22,23 mm lige C60S FØRSTEKLASSES NE metal/klippe

Art.-nr.: 34332828
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34332828
EAN/GTIN 9003172444482
Producentnummer 34332828
L-nummer L50140 1409

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne FØRSTEKLASSES skæreskive gør det muligt at arbejde med reduceret kraft på en lang række materialer. Uanset om fliser, keramik, mursten eller ikke-jernholdige metaller - et rent snit med minimal indsats er garanteret med dette værktøj. Desuden sikrer den lave skivetykkelse på kun en millimeter reduceret støvdannelse under skæring og lidt skæreaffald - et plus med hensyn til brugervenlighed og miljøvenlighed.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Sten, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : C 60 S- BFP
  • Mål (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 1 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Kornstørrelse: 60
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Perfekt overfladefinish og ingen kant breakouts
  • Reduceret skærespild og separationsstøvdannelse takket være lav skivetykkelse

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af fliser, keramik, klinker og ikke-jernholdige metaller
  • Små arbejder på natursten og beton

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven