Skæreskive 178x1,6x22,23 mm lige A46Q FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 34332797
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34332797
EAN/GTIN 9003172422732
Producentnummer 34332797
L-nummer L50140 1463

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM 2i 1 skæreskiven til vinkelsliberen er det perfekte værktøj til en lang række skæreopgaver. Med sit kraftfulde design og høje kemiske renhed er dette værktøj det ideelle valg til skæring af stål og rustfrit stål. Denne klinge er fremstillet af materialer af høj kvalitet og giver fremragende holdbarhed og holdbarhed. Få dit arbejde gjort hurtigt og effektivt med denne unikke klinge.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A 46 Q-BFP
  • Mål (D x D x H): 178 x 1,6 x 22,23 mm
  • Diameter: 178 mm
  • Tykkelse: 1,6 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, grubning og reduktion af udmattelsesstyrke og opnår dermed de bedste resultater selv på rustfrit stål
  • Korteste arbejdstider takket være fremragende skæreeffektivitet og lav termisk belastning på emnet (varmegenerering)
  • Høj komfort på grund af slank specifikation

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter
  • Til skæring af plader, profiler, rør, stænger og fast materiale

Anbefaling:

  • 1.0 til 1.9 mm til hurtigste skæring og minimale grater
  • 2.0 til 3.5 mm for maksimal værktøjslevetid og stabilitet

Særlige kendetegn:
  • Perfekt til adskillelse af stål og rustfrit stål
  • Enestående skæring
  • Ekstremt lang levetid

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven