Beskrivelse:
Basic 2i 1 blæserskiverne er den perfekte blanding af effektivitet og holdbarhed. Uanset om du arbejder med stål eller rustfrit stål, kan disse skiver klare selv de vanskeligste opgaver. Med vores Basic 2i 1 blæserslibehjul kan du være sikker på, at dit projekt bliver gennemført hurtigt og præcist.
Egenskab:
- Form: 28 A LAMELLER
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : ZA 80 Q- B.
- Mål (D x H): 178 x 22,23 mm
- Diameter: 178 mm
- Hul: 22,23 mm
- Kornstørrelse: 80
- Vs/max: 50 m/s
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- God specifik lagerfjernelse med 30 % mere effekt i forhold til forgængeren
- God levetid
- Nem håndtering
- Formular 28 N: Fokus på bæredygtige ressourcer - Bærehuset på denne ventilatorskive består af 35% regenererede materialer
Anvendelse:
- Velegnet til anvendelser på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter
Anbefaling:
- Kornstørrelse 40/60 til fjernelse af store mængder
- Kornstørrelse 80/120 til fint arbejde
Særlige kendetegn:
- Til slibning af stål og rustfrit stål
- God fjernelse ydeevne
- God levetid