Panel 125x22,23 mm 28 A lige ZA80Q grundstål / rustfrit stål

Art.-nr.: 34318557
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34318557
EAN/GTIN 9003172321059
Producentnummer 34318557
L-nummer L50140 1399

Betegnelse

Beskrivelse:

Basic 2i 1 blæserskiverne er den perfekte blanding af effektivitet og holdbarhed. Uanset om du arbejder med stål eller rustfrit stål, kan disse skiver klare selv de vanskeligste opgaver. Med vores Basic 2i 1 blæserslibehjul kan du være sikker på, at dit projekt bliver gennemført hurtigt og præcist.

Egenskab:

  • Form: 28 A LAMELLER
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : ZA 80 Q- B.
  • Mål (D x H): 125 x 22,23 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Kornstørrelse: 80
  • Vs/max: 50 m/s
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • God specifik lagerfjernelse med 30 % mere effekt i forhold til forgængeren
  • God levetid
  • Nem håndtering
  • Formular 28 N: Fokus på bæredygtige ressourcer - Bærehuset på denne ventilatorskive består af 35% regenererede materialer

Anvendelse:

  • Velegnet til anvendelser på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 40/60 til fjernelse af store mængder
  • Kornstørrelse 80/120 til fint arbejde

Særlige kendetegn:
  • Til slibning af stål og rustfrit stål
  • God fjernelse ydeevne
  • God levetid

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven