T-shirt til damer 3D XXXL

Art.-nr.: 343110428600XXXL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve dunkel marineblau
Unisex-størrelse 3XL
Produkttype T-Shirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 343110428600XXXL
EAN/GTIN 7330509770832
Producentnummer 343110428600XXXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, single jersey, 150 g/m²

Detaljer
Rund hals
Forstærket skuldersøm, Forstærket nakkesøm
Trykt logo på brystet, Print - Blåkläder 3D

Funktionalitet
Kvindesnit, Tapered waistline, Casual fit

Beskrivelse:

  • Stilfuld bomulds t-shirt med et feminint snit og med et endnu mere attraktivt 3D-print på brystet, hvor der står 'Blåkläder'
  • God til at have på både på og uden for jobbet og viser, at du har god smag i arbejdstøj
  • Fås også i herremodel 3531

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven