FFQ4 SOMT 090412T IC5600 Firkantede, enkeltsidede platter med 4 skærkanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3430635
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILL4FEED
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3430635
EAN/GTIN 7291075484212
Producentnummer 3430635
L-nummer L23970 633

Betegnelse

Beskrivelse:

  • WSP til fræsning
  • skærekantlængde maks. (APMX): 1 mm
  • skærepladelængde (INSL): 8,5 mm
  • skærepladetykkelse (S): 3,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 1.2 mm
  • Skæreretning (HÅND): Neutral
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1 mm
  • Insert Inclusive Angle (EPSR): 90 Degrees
  • Indsatslængde (INSL): 8.5 mm
  • Skærtykkelse (s): 3.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.4 mm/tooth
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven