SK-dorne 40/16

Art.-nr.: 342887 40/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

SK / borepatronkonus Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konusdornstørrelse 40
Borepatronkonus DIN 238 B 16
Konus-⌀ D 15,733 mm
Indvendigt spændegevind M16
Farvekode til passende skaft SK 40
Produkttype Borepatronholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 342887 40/16
EAN/GTIN 4062406109387
Producentnummer 342887 40/16

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet med præcisionsslebet stigning. Høj rundløbsnøjagtighed på langt sigt, da spånerne ikke trykkes ned i den hærdede overflade, og lette slag ikke medfører mærker.
Præcisionsudførelse med konusskaft og antræksgevind.
Konus iht. DIN 69871 A, del 1 med griberille og gevind til antræksbolte.

Anvendelse:

Som holder til borepatroner på fræsemaskiner og boremøller med konus.
Med indvendigt antræksgevind M 16 oglåseringsspor til automatisk spænding (f.eks. Maho, Deckel, Mikron osv. også egnet til alle standardmaskiner med manuel opspænding).

Norm:

Borepatronkonus DIN 238.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven