Fiberskive 125x22 mm A-B01 V A120 grundstål/ikke-jernholdigt metal/træ

Art.-nr.: 34286506
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 34286506
EAN/GTIN 9009012006728
Producentnummer 34286506

Betegnelse

Beskrivelse:

Afhængigt af kornstørrelsen bruges Basic fiberskiverne til forskellige overfladeoperationer - fra slibning til efterbehandling. Leder du efter et pålideligt værktøj til universel brug på stål, aluminium og træ, er de et fremragende valg for alle håndværkere.

Egenskab:

  • Form: FIBERSKIVE
  • Materialets egnethed: Stål, ikke-jernholdige metaller, træ
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A-B01 V A120
  • Mål (D x H): 125 x 22 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Hul: 22 mm
  • Kornstørrelse: 120
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Aluminiumoxid giver lang levetid og høj aggressivitet over for stål, ikke-jernholdige metaller og træ

Anvendelse:

  • Velegnet til universel brug på stål, ikke-jernholdige metaller og træ

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 16/24/36/40/60 for maksimal fjernelse
  • Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling

Særlige kendetegn:
  • God til stål, aluminium og træ
  • God lagerfjernelse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven