Beskrivelse:
Afhængigt af kornstørrelsen bruges Basic fiberskiverne til forskellige overfladeoperationer - fra slibning til efterbehandling. Leder du efter et pålideligt værktøj til universel brug på stål, aluminium og træ, er de et fremragende valg for alle håndværkere.
Egenskab:
- Form: FIBERSKIVE
- Materialets egnethed: Stål, ikke-jernholdige metaller, træ
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : A-B01 V A60
- Mål (D x H): 115 x 22 mm
- Diameter: 115 mm
- Hul: 22 mm
- Kornstørrelse: 60
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Aluminiumoxid giver lang levetid og høj aggressivitet over for stål, ikke-jernholdige metaller og træ
Anvendelse:
- Velegnet til universel brug på stål, ikke-jernholdige metaller og træ
Anbefaling:
- Kornstørrelse 16/24/36/40/60 for maksimal fjernelse
- Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling
Særlige kendetegn:
- God til stål, aluminium og træ
- God lagerfjernelse