Polo shirt med høj synlighed L

Art.-nr.: 342810133300L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis gelb
    Unisex-størrelse L
    Produkttype Advarsels-poloshirt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 342810133300L
    EAN/GTIN 7330509670750
    Producentnummer 342810133300L
    L-nummer L00980 5669

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% polyester, birdseye-strik, drænende, antilugt-transporteret, UV-beskyttelse, 130 g/m²

    Detaljer
    Halsåbning med knapper
    Ribstrikket krave

    Funktionalitet
    Materiale med antilugt-funktionalitet

    Reflex
    50 mm bredt skåret refleksbånd, refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

    Beskrivelse:

    • Høj synlighed -certificeret poloshirt med segmenterede reflekser
    • Piquéstoffet er anti-lugt og har UV-beskyttelse
    • Certificeret i henhold til EN 13758-2 UPF 40+
    • EN ISO 20471, XS-M klasse 2, L->: klasse 3

    Norm:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Combination Certification B ->L
    • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3
    • EN 13758-2 UPF 40+

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven