Beskrivelse:
De cirkulære Basic-børster til den lige sliber er velegnede til en lang række opgaver på svært tilgængelige steder på emner i rustfrit stål. Uanset om det drejer sig om fjernelse af rust, rengøring af svejsesømme eller overfladebehandling og finbearbejdning af rustfrit stål - med de runde børster fra Tyrolit får du et universelt anvendeligt værktøj med en god levetid. Med bølgepapbørsterne kan du håndtere opgaver som fjernelse af rust, rengøring, udjævning, polering, måtning og skrubning af rustfrit stål perfekt.
Egenskab:
- Form: CIRKULÆRE BØRSTER PÅ 52 R DW-AKSEL
- Materialets egnethed: Specialstål
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : E 0.3 mm INOX
- Mål (D x L x H - GE x i): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- Diameter: 70 mm
- Tykkelse: 15 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- På grund af sin form er den særligt velegnet til svært tilgængelige områder
- Universelt anvendeligt værktøj med god værktøjslevetid
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af rustfrit stål
Anbefaling:
- Bølgepap DW til fjernelse af rust, rengøring, udjævning, polering, måtning og skrubning
Særlige kendetegn:
- God værktøjslevetid
- Til svært tilgængelige steder
- Alsidig