Beskrivelse:
Basic-skålbørsterne til den lige sliber er velegnede til bearbejdning af svært tilgængelige områder på stålemner. Værktøjet hjælper dig med krævende opgaver som fjernelse af maling og rust, rengøring af svejsesømme, overfladeforberedelse og efterbehandling af stål. Desuden kan afgratning udføres effektivt, hvilket gør Tyrolit pottekørsten universelt anvendelig til en række forskellige opgaver. SM-udgaven af de bølgede DW-børster forhindrer også korrosion på emnet ved hjælp af messingbelagt ståltråd.
Egenskab:
- Form: 52 T DW SKAFTKOPBØRSTER
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : SM 0.3 mm
- Mål (D x L x H - GE x i): 70 x 15 x 25 - 6 x 30 mm
- Diameter: 70 mm
- Tykkelse: 15 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Universelt anvendeligt værktøj med god værktøjslevetid
- På grund af sin form er den særligt velegnet til svært tilgængelige områder
- Messingbelagt ståltråd SM forhindrer korrosion
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, rengøring af svejsninger og til overfladeforberedelse og efterbehandling af stål
Anbefaling:
- Bølgepap DW til rengøring af f.eks. fjernelse af maling, rust, kalk, krøller eller afgratning
Særlige kendetegn:
- Alsidig
- God værktøjslevetid
- Til svært tilgængelige steder