Beskrivelse:
Basic børsterne til den lige sliber er beregnet til bearbejdning af svært tilgængelige områder på stålemner. Produktet er velegnet til fjernelse af rust, maling og lak samt til overfladeforberedelse og efterbehandling. Disse værktøjer demonstrerer deres kvaliteter, især når rør rengøres internt. Du kan vælge mellem forskellige penselformer til alsidige opgaver, mellem følsomme (DW - bølgepap) og grove (DZ - flettet). SM-udgaven af de bølgede DW-børster forhindrer også korrosion på emnet ved hjælp af messingbelagt ståltråd, mens den gevindskårne version giver ekstra værktøjslevetid.
Egenskab:
- Form: 52-POLET DW BØRSTER
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : SM 0.3 mm
- Mål (D x H - GE x i): 24 x 25 - 6 x 68 mm
- Diameter: 24 mm
- Materialets egnethed: Stål
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- På grund af sin form er den især velegnet til svært tilgængelige steder
- Universelt anvendeligt værktøj med god værktøjslevetid
- Wiretype DZ spredes afhængigt af hastigheden og kan derfor behandle forskellige huldiametre
- Hærdet og robust ståltråd SZ for ekstra holdbarhed og robusthed
- Messingbelagt ståltråd SM forhindrer korrosion
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af stål
- Især til indvendig rengøring af rør
Anbefaling:
- Bølgepap DW til fjernelse af grater, rust, gummi og andre forurenende stoffer i svært tilgængelige områder
- DZ flettet tråd til overfladebehandling og fjernelse af rust, kalk og betonrester
Særlige kendetegn:
- Alsidig
- God værktøjslevetid
- Forskellige trådformer