Beskrivelse:
Basic-børsterne til den lige sliber er velegnede til en lang række opgaver på svært tilgængelige steder på stålemner. Uanset om det er til fjernelse af rust, rengøring af svejsninger eller til overfladeforberedelse og efterbehandling af stål, kan denne børste bruges universelt. Ved at bruge de kraftige cirkulære børster fra Tyrolit reducerer du din arbejdsindsats med et godt forhold mellem pris og ydelse.
Egenskab:
- Form: CIRKULÆRE BØRSTER PÅ 52 R DW-AKSEL
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : S 0.3 mm
- Mål (D x L x H - GE x i): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- Diameter: 70 mm
- Tykkelse: 15 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- God værdi for pengene
- Reduceret arbejdsbyrde
- Kraftfuldt værktøj
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, rengøring af svejsninger, klargøring af overflader og efterbehandling