Beskrivelse:
Formen på Basic koniske børster til vinkelsliberen gør dem til løsningen til bearbejdning af svært tilgængelige områder. Afhængigt af typen af tråd, vil Tyrolit give dig den rigtige børste til dit arbejde. Sådan bruger du børster med gevind til overfladeforberedelse og til fjernelse af rust, kalk og betonrester. Børster med bølgepap kan også bruges til rengøring, men især til finbearbejdning. Derudover er rengøringssvejsninger til disse koniske børster ikke en udfordring, så du kan opnå gode resultater til en lang række opgaver.
Egenskab:
- Form: 28 K DW KONISKE BØRSTER
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : SM 0.3 mm
- Mål (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
- Diameter: 100 mm
- Materialets egnethed: Stål
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- På grund af sin form er den særligt velegnet til svært tilgængelige steder
- Universelt anvendeligt værktøj med god værktøjslevetid
- Hærdet ståltråd SH for ekstra værktøjslevetid
- Messingbelagt ståltråd SM forhindrer korrosion
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af stål
Anbefaling:
- Bølgepap DW til bløde materialer, følsomme overflader og lette urenheder
- DZ flettet tråd til tungt arbejde, kraftig tilsmudsning og til fjernelse af maling og lak