Beskrivelse:
Basic rundbørsterne til vinkelsliberen er velegnede til bearbejdning af stål. Den flettede børste scorer med god levetid og kan både bruges til fjernelse af rust, maling, maling, kalk og betonrester samt til overfladeforberedelse og finbearbejdning af stål. Derudover er dette værktøj velegnet til bearbejdning af svejsninger.
Egenskab:
- Form: 1 R DZ RUNDE BØRSTER
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: BASIC
- Specifikation : SH 0.5 mm
- Mål (D x B x L x H): 125 x 12 x 25 x 22.2 mm
- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: 12 mm
- Hul: 22,2 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Omfattende rækkevidde
- Højeste kvalitet
- Universelt værktøj
- Hærdet ståltråd SH for ekstra værktøjslevetid
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af stål
- Specielt til bearbejdning af svejsninger
Anbefaling:
- DZ flettet tråd til overfladebehandling og fjernelse af rust, kalk og betonrester
Særlige kendetegn:
- Kan anvendes universelt
- God værktøjslevetid
- Høj kvalitet