F3P 202-IQ IC908 Udskiftelige flade borehoveder med 3 riller til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P) og støbejern (ISO K).

Art.-nr.: 3427113
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3427113
    EAN/GTIN 7291075461763
    Producentnummer 3427113
    L-nummer L24050 1273

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 20,2 mm, skærsæde-størrelseskode (SSC) 20, vinkel, 1. trin (SIG) 132 grader, spindellængde (LPR) 8,82 mm

    Egenskab:

    • Angrebsvinkel 15 grader
    • Skærediameter (DC) 20,2 mm
    • Funktionel længde (LF) 7,02 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 132 grader
    • Punktlængde (PL) 1,8 mm
    • Krave længde (LPR) 8,82 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven