Måleinstrument, flad endekappe, ANSI/AGD-version, juvelleje, stødbeskyttet, 3", 0,001"

Art.-nr.: 3426AB-19
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
Artikelnummer 3426AB-19
EAN/GTIN 4946368843667
Producentnummer 3426AB-19

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en standard tommerindikator, der giver dig følgende fordele: Stor skive gør det nemt at aflæse målingen. ø = 78 mm. Leveres med tolerancemarkeringer og fastspænding som standard. Graduering 0,001″ / 0,0001″.

Egenskab:

Accuracy: ±0,002″
Graduation: 0,001″
Functions: ANSI/AGD type
Inch-Metric: Inch
Delivered: with certificate of inspection

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven